SIEMENS - SIE3SU10005BM010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0<II, 0 - 3SU10005BM010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950702
Artikelnummer
SIE3SU10005BM010AA0
Herstellernummer
3SU10005BM010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Numero serratura: SSG10
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica di alta qualità
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Angolo di comando: 2x45°
- Durata operativa: 10:30 h, 12 h, 13:30 h
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione antirotazione: 100%
- Facilità di montaggio: richiede solo una mano e non necessita di attrezzi speciali.
- Elevato grado di protezione: adatto per ambienti industriali e esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità: riduce il cablaggio e minimizza le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplici di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile per supporto tecnico.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una soluzione robusta e versatile per il controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


