Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BL510AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, 0+I - 3SU10005BL510AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950696

Artikelnummer

SIE3SU10005BL510AA0

Herstellernummer

3SU10005BL510AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un innovativo design e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Include 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibile in diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplici di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti alternative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie