Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BL310AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, II - 3SU10005BL310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950672

Artikelnummer

SIE3SU10005BL310AA0

Herstellernummer

3SU10005BL310AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre un accesso sicuro e versatile con un design robusto e un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Fornito con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Compatibilità di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e all'esterno
    • Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto a scatto

    Benefici per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice che richiede solo una mano
    • Elevata affidabilità operativa con protezione antirotazione integrata
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Flessibilità nel cablaggio con varie opzioni di connessione
    • Documentazione completa disponibile per una facile scelta e ordinazione
    • Adatto a vari sistemi di chiusura e configurazioni di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie