Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BL210AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I - 3SU10005BL210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950665

Artikelnummer

SIE3SU10005BL210AA0

Herstellernummer

3SU10005BL210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e funzionalità innovative.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: sì
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per selezione e ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Operatività affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per assistenza al cliente
    • Varietà di esecuzioni e sistemi di chiusura disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie