Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BL110AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10005BL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950658

Artikelnummer

SIE3SU10005BL110AA0

Herstellernummer

3SU10005BL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'installazione semplificata e una robustezza adatta all'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Numero chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite standard cablaggio, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Disponibilità di diverse esecuzioni di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Configuratore online grafico per facile scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Alta performance nel comando e nella segnalazione, rendendolo perfetto per diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie