Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BF210AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10005BF210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950634

Artikelnummer

SIE3SU10005BF210AA0

Herstellernummer

3SU10005BF210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e semplicità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Con 2 chiavi e 2 posizioni di commutazione O-I
    • Blocco con angolo di comando 90°
    • Risoluzione di montaggio: senza attrezzi speciali
    • Grado di protezione: alto, adatto per uso industriale e in esterni
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano
    • 100% protezione antirotazione integrata
    • Elevata affidabilità in condizioni difficili (polvere, oli, liscivia)
    • Flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata
    • Documentazione completa disponibile per supporto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie