SIEMENS - SIE3SU10005BF110AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10005BF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209950627
Artikelnummer
SIE3SU10005BF110AA0
Herstellernummer
3SU10005BF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro:22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SSG10
- Fornito con 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione elevato per uso industriale e ambientale
- Sistema di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza bisogno di attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio versatile
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Portafoglio esclusivo di dispositivi con omologazioni per il mercato mondiale
- Documentazione completa disponibile per supportare scelta e ordinazione
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e un'ampia flessibilità di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


