Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BF010AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10005BF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950610

Artikelnummer

SIE3SU10005BF010AA0

Herstellernummer

3SU10005BF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'installazione semplice e un'affidabilità ottimale in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di comando: 90°
    • Grade di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia: con getto ad alta pressione
    • Collegabilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Opzioni di configurazione: diversi sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e rapido
    • Protezione antirotazione integrataal 100%
    • Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Semplice da ordinare tramite configuratore online grafico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie