Startseite

SIEMENS - SIE3SU10005BC010AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0<I, 0 - 3SU10005BC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209950603

Artikelnummer

SIE3SU10005BC010AA0

Herstellernummer

3SU10005BC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un innovativo concetto di montaggio che non richiede attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica
    • Numero serratura: SSG10
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Comando: impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • Categorie di protezione: adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice che richiede una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggioe della minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie