SIEMENS - SIE3SU10004WS100AA0 SELETTORE RF-ID NERO 4 POS. 0-I-II-III - 3SU10004WS100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946644
Artikelnummer
SIE3SU10004WS100AA0
Herstellernummer
3SU10004WS100AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
29.6 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm, forma rotonda
- Materiale: plastica, colore nero
- Tipo: RFID con 4 posizioni di commutazione O-I-II-III
- Angolo di comando: 3x45°
- Facile montaggio senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Pulizia con getto ad alta pressione possibile
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Documentazione completa disponibile per supporto e utilizzo
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata degli apparecchi
- Semplice da montare e altamente performante
Selettore a chiave ID
Selettore a chiave ID SIRIUS ACT con requisiti elevati di sicurezza dell'accesso e fino a 4 livelli di autorizzazione tramite chiave ID codificata per l'autenticazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


