Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004JF110AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, 0+I - 3SU10004JF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963979

Artikelnummer

SIE3SU10004JF110AA0

Herstellernummer

3SU10004JF110AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'installazione semplice e un funzionamento affidabile anche in condizioni industriali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: 73033
    • Colore: giallo
    • Inclusione: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Ore di funzionamento: 10:30 h / 13:30 h
    • Estrizione chiave: O+I
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie al concetto di innesto a scatto e non è necessario l'uso di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio senza scanalature.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Il configuratore online facilita la scelta e l'ordinazione di dispositivi personalizzati.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie