SIEMENS - SIE3SU10004JF010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, 0 - 3SU10004JF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963986
Artikelnummer
SIE3SU10004JF010AA0
Herstellernummer
3SU10004JF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73033
- Colore: giallo
- Include: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Comando: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Durata di switch: 10:30 h/13:30 h
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato grazie al design innovativo a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Massima flessibilità nella pianificazione dei cablaggi, riducendo il carico di lavoro e minimizzando gli errori.
- Accesso a una documentazione completa, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Varie esecuzioni disponibili per diverse esigenze di chiusura e comando.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e funzionalità avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


