Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004JC010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO MOMENT.2POS 0<I, 0 - 3SU10004JC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963993

Artikelnummer

SIE3SU10004JC010AA0

Herstellernummer

3SU10004JC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.699999999 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave O.M.R.

Selettore a chiave rotondo in plastica con un alto grado di protezione, progettato per un uso sicuro e robusto in ambienti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Numero di serratura: 73033
  • Colore: giallo
  • Chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 2
  • Tipo di comando: ad impulso
  • Angolo di comando: 45°
  • Durata da utilizzare: 10:30h/12h
  • Estrattore chiave: O
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Tipi di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
  • Protezione antirotazione integrata al 100%.
  • Robustezza adatta all'impiego industriale e in esterni, anche con pulizia a getto adalta pressione.
  • Riduzione del cablaggio e massimizzazione della flessibilità.
  • Documentazione completa disponibile per supporto nella scelta e ordinazione.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie