SIEMENS - SIE3SU10004HF210AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, I - 3SU10004HF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963405
Artikelnummer
SIE3SU10004HF210AA0
Herstellernummer
3SU10004HF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: 73034
- Colore: Nero
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Tipo di comando: Permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Durata di intervento: 10:30 h/13:30 h
- Protezione: 100% antirotazione
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambiente esterno e industriale
- Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili.
- Configura e ordina facilmente tramite il configuratore online.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Vari sistemi di chiusura e opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens garantisce elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e un montaggio facile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


