SIEMENS - SIE3SU10004HF110AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, 0+I - 3SU10004HF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963382
Artikelnummer
SIE3SU10004HF110AA0
Herstellernummer
3SU10004HF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73034
- Colore: nero
- Include 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Caratteristiche di funzionamento: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Durata: 10:30 h/13:30 h
- Estrazione chiave: O+I
- Integrazione con: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Elevata protezione contro polvere, oli e liscivia
- Adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Facile manutenzione grazie alla pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizza le fonti di errore e consente maggiore flessibilità nel cablaggio
- Supporto completo tramite un configuratore online e documentazione dettagliata
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un'installazione semplice e una vasta gamma di opzioni di chiusura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


