Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004HF010AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, I - 3SU10004HF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963399

Artikelnummer

SIE3SU10004HF010AA0

Herstellernummer

3SU10004HF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, ideale per impieghi industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, plastica
    • Numero serratura: 73034
    • Colore: nero
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo di comando: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità di diverse esecuzioni: sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON), 2/3 posizioni di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
    • Documentazione completa disponibile per una facile consultazione.
    • Maggiore flessibilità e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di cablaggio avanzato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie