SIEMENS - SIE3SU10004HC010AA0 SEL.KEY 73034 NERO MOMENT.2POS 0<I, 0 - 3SU10004HC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963412
Artikelnummer
SIE3SU10004HC010AA0
Herstellernummer
3SU10004HC010AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore: nero
- Numero serratura: 73034
- Fornito con 2 chiavi e 2 posizioni di commutazione O
- Angolo di comando: 45°
- Funzionamento: ad impulso, 10:30 h/12 h
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Installazione semplice e rapida, necessaria solo una mano senza attrezzi speciali
- Compatibile con vari sistemi di chiusura per maggiore flessibilità
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per ordinazioni semplici di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una soluzione robusta e versatile per il controllo e la segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


