SIEMENS - SIE3SU10004GL110AA0 SEL.KEY 73038 AZZUR 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10004GL110AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963290
Artikelnummer
SIE3SU10004GL110AA0
Herstellernummer
3SU10004GL110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.699999999 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave O.M.R.
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero di serratura: 73038
- Colore: blu
- Numero di chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Con blocco
- Angolo di comando: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30h/12h/13:30h
- Estrazione chiave: I+O+II
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Grado di protezione: elevato
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto,eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


