Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004GF110AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 2POS 0-I, 0+I - 3SU10004GF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963269

Artikelnummer

SIE3SU10004GF110AA0

Herstellernummer

3SU10004GF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una soluzione robusta e versatile per il controllo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Numero serratura: 73038
    • Colore: blu
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Comando: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Estrazione chiave: O+I
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo sistema di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio, minimizzando errori e aumentando la flessibilità
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
    • Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie