SIEMENS - SIE3SU10004GF010AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 2POS 0-I, 0 - 3SU10004GF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963276
Artikelnummer
SIE3SU10004GF010AA0
Herstellernummer
3SU10004GF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in plastica
- Numero serratura: 73038
- Colore: blu
- Numero chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Commutazione permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Tempo di estrazione chiave: 10:30 h/13:30 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per uso in ambienti esterni
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Alta flessibilità nel collegamento degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schemi di collegamento
- Varie esecuzioni forniscono opzioni personalizzabili per diverse esigenze
- Adatto per una pulizia facile con getto ad alta pressione
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un innovativo concetto di montaggio e un robusto design adatto per uso industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


