SIEMENS - SIE3SU10004GC010AA0 SEL.KEY 73038 AZZ 2POS 0<I, 0 - 3SU10004GC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963283
Artikelnummer
SIE3SU10004GC010AA0
Herstellernummer
3SU10004GC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73038
- Colore: blu
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O
- Tipo di comando: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata operativa: 10:30 h/12 h
- Estrazione chiave: O
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia: con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Documentazione disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata per una maggiore sicurezza.
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comode dei dispositivi.
- Versatilità con diverse esecuzioni e configurazioni disponibili.
- Performance elevate in azioni di comando e segnalazione.
Selettore a chiave O.M.R.
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e una gestione performante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


