SIEMENS - SIE3SU10004FL510AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 3POS I-0-II, 0+I - 3SU10004FL510AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963368
Artikelnummer
SIE3SU10004FL510AA0
Herstellernummer
3SU10004FL510AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73037
- Colore: rosso
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice conuna mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e offre un'installazione semplice e rapida.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


