Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004FL010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 3POS I-0-II, 0 - 3SU10004FL010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963351

Artikelnummer

SIE3SU10004FL010AA0

Herstellernummer

3SU10004FL010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Numero serratura: 73037
    • Colore: rosso
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ciclo di vita: 10:30 h / 12 h / 13:30h
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Compatibilità di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con un'unica mano, senza attrezzi speciali richiesti.
    • Resistente a condizioni industriali e ambienti esterni, pulizia con getto ad alta pressione possibile.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione mediante un configuratore onlinegrafico.
    • Opzioni flessibili per sistemi di chiusura e posizioni di estrazione chiave, personalizzabili secondo le esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie