Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004FF010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0-I, I - 3SU10004FF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963337

Artikelnummer

SIE3SU10004FF010AA0

Herstellernummer

3SU10004FF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per offrire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: 73037
    • Colore: rosso
    • Fornito con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione O-I
    • Comando permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con un innovativo concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Operatività garantita anche in condizioni difficili: resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schemi di collegamento
    • Possibilità di scegliere tra diversi sistemi di chiusura e configurazioni dicommutazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie