SIEMENS - SIE3SU10004FC010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0<I, 0 - 3SU10004FC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963344
Artikelnummer
SIE3SU10004FC010AA0
Herstellernummer
3SU10004FC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 73037
- Colore: rosso
- Chiavi fornite: 2
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di comando: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, garantendo installazioni sicure.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, assicurando un funzionamento affidabileanche in condizioni difficili.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificata di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


