SIEMENS - SIE3SU10004CL110AA0 SEL.KEY SB455 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10004CL110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963238
Artikelnummer
SIE3SU10004CL110AA0
Herstellernummer
3SU10004CL110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo in plastica
- Numero serratura: 455
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online per una facilescelta e ordinazione di dispositivi
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e offre una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


