SIEMENS - SIE3SU10004CL010AA0 SEL.KEY SB455 3POS I-0-II, 0 - 3SU10004CL010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963245
Artikelnummer
SIE3SU10004CL010AA0
Herstellernummer
3SU10004CL010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: 455
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Commutazione permanente
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Compatibilità di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per uso esterno
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Robusti e adatti per ambienti industriali
- Resistenti a polvere, oli e liscivia
- Documentazione completa disponibile per supporto e configurazione
- Minimizza le fonti di erroree aumenta la flessibilità nel cablaggio
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per l'uso industriale e in ambiente esterno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


