SIEMENS - SIE3SU10004CF010AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0-I, I - 3SU10004CF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963214
Artikelnummer
SIE3SU10004CF010AA0
Herstellernummer
3SU10004CF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Numero serratura: 455
- Incluso: 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione: O-I
- Comando permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Compatibilità con cablaggio standarde sistemi PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impieghi industriali e ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Vari sistemi di chiusura disponibili
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Massima flessibilità grazie alla varietà di opzioni di collegamento
- Disponibilità di documentazione completa per una facile ordinazione
- Affidabilità operativa senza compromessi in ambienti difficili
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con funzionalità versatile e robusta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


