SIEMENS - SIE3SU10004CC010AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0<I, 0 - 3SU10004CC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963221
Artikelnummer
SIE3SU10004CC010AA0
Herstellernummer
3SU10004CC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: 455
- Include: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2, O
- Comando: Ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata di vita: 10:30 h/12 h
- Estrazione chiave: O
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- *Protezione antirotazione* integrata al 100%.
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione dell'onere di cablaggio e fonti di errore.
- Supporto grafico online per ordinazione e selezione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Opzioni di personalizzazione per diversi sistemi di chiusura e configurazioni di comando.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo *robustezza* e *facilità di montaggio*.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


