SIEMENS - SIE3SU10004BP610AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0-II, 0+II - 3SU10004BP610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962637
Artikelnummer
SIE3SU10004BP610AA0
Herstellernummer
3SU10004BP610AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: SB30
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Impulso: A sinistra, permanente a destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio con diverse opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
- Alta performance e affidabilità in condizioni di lavoro gravose
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata degli apparecchi
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un design innovativo e robusto, facile da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


