SIEMENS - SIE3SU10004BN510AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10004BN510AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963184
Artikelnummer
SIE3SU10004BN510AA0
Herstellernummer
3SU10004BN510AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo in plastica
- Numero serratura: SB30
- Numero chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tempidi commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Estrazione chiave: O+I
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
- Idoneità per l'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Supporto tramite configuratore online per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


