Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BN210AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0<II, I - 3SU10004BN210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963191

Artikelnummer

SIE3SU10004BN210AA0

Herstellernummer

3SU10004BN210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: Rotondo, in plastica
    • Numero serratura: SB30, con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Commutazione: Permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Ore di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Estrazione chiave: I
    • Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nel cablaggio grazie a diverse opzioni di connessione (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie