Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BM010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I>0<II, 0 - 3SU10004BM010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962613

Artikelnummer

SIE3SU10004BM010AA0

Herstellernummer

3SU10004BM010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per offrire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con una comoda funzionalità di controllo e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo di commutazione: ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempo di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Estrazione chiave: posizione O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata, ideale per impiego industriale e ambienti esterni.
    • Eccellente grado di protezione contro la polvere e l'umidità, con possibilità di pulizia a getto ad alta pressione.
    • Flessibilità nel cablaggio grazie a opzioni di connessione come PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
    • Supporto alla scelta e ordinazione tramiteun configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie