Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BL510AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, 0+I - 3SU10004BL510AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962606

Artikelnummer

SIE3SU10004BL510AA0

Herstellernummer

3SU10004BL510AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con diverse opzioni di commutazione e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22mm
    • Tipo: Rotondo in plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Funzione di estrazione chiave: O+I
    • Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
    • Protezione: Elevato grado di protezione per uso industriale ed esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce grazie al concetto di innesto a scatto.
    • Facile pulizia anche con getto ad alta pressione.
    • Settore di applicazione versatile con connessione standard e opzioni avanzate come PROFINET, AS-Interface, e IO-Link.
    • Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione di componenti.
    • Documentazione completa disponibile per una facile installazione e utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie