Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BL410AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+II - 3SU10004BL410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962576

Artikelnummer

SIE3SU10004BL410AA0

Herstellernummer

3SU10004BL410AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un utilizzo facile e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Include 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempi di commutazione: 10:30 h / 12 h /13:30 h
    • Estrazione chiave: I+II
    • Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e ambiente esterno con elevato grado di protezione
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio ottimizzato
    • Supporto per la scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie