Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BL210AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I - 3SU10004BL210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962583

Artikelnummer

SIE3SU10004BL210AA0

Herstellernummer

3SU10004BL210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e funzionalità innovative per l'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Include 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Commutazione permanente
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Tempi di commutazione: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Estrazione chiave in posizione I
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto all'impiego in ambienti industriali e esterni grazie al alto grado di protezione
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, inclusi PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Configuratore online per una semplice scelta e ordinazione di dispositivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie