SIEMENS - SIE3SU10004BL110AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10004BL110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962552
Artikelnummer
SIE3SU10004BL110AA0
Herstellernummer
3SU10004BL110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Numero serratura: SB30
- Chiavi: 2 incluse
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Espulsione chiave: I+O+II
- Serrature speciali disponibili: SB31, 421, 455
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione per un’igiene ottimale.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio.
- Documentazione completa disponibile, facilitando la configurazione e l'ordinazione.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una struttura robusta e una semplice installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


