Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BL010AA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, 0 - 3SU10004BL010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962569

Artikelnummer

SIE3SU10004BL010AA0

Herstellernummer

3SU10004BL010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS, con un diametro di 22 mm, è progettato per offrire un accesso sicuro e versatile con tre posizioni di commutazione e la massima semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Numero serratura: SB30
    • Materiale: Plastica
    • Posizioni di commutazione: I-O-II (3 posizioni)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Estrazione chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Connessioni: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile in condizioni difficili.
    • Flessibilità nell'onere di cablaggio, minimizzando le fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per un facile accesso a informazioni tecniche e schemi di collegamento.
    • Varie configurazioni e opzioni di personalizzazione disponibili per adattarsi a diverse esigenze di sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie