SIEMENS - SIE3SU10004BF210AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10004BF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962538
Artikelnummer
SIE3SU10004BF210AA0
Herstellernummer
3SU10004BF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SB30
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Funzione: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Tipologia di estrazione chiave: I
- Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455
- Protezione: antirotazione al 100%
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione facile e rapida con un solo montaggio a mano.
- Elevata robustezza, adatta per l'impiego industriale e ambienti esterni.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione intuitiva di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso del prodotto.
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una varietà di opzioni di configurazione e un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


