SIEMENS - SIE3SU10004BF110AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10004BF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962514
Artikelnummer
SIE3SU10004BF110AA0
Herstellernummer
3SU10004BF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro:22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SB30
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Posizione di estrazione chiave: O+I
- Angolo di intervento: 90°
- Durata di utilizzo: 10:30 h / 13:30 h
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza.
- Alta robustezza, adatto per l'uso industriale e in ambienti esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento versatile a controllori tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per una scelta agevole e ordinazione di dispositivi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per documentare elevate esigenze di sicurezza dell'accesso con un innovativo concetto di montaggio semplificato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


