Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BF010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, I - 3SU10004BF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962521

Artikelnummer

SIE3SU10004BF010AA0

Herstellernummer

3SU10004BF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS, 22 mm

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica
    • Numero serratura: SB30
    • Include: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Funzionalità: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Chiusura chiave: O
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Robusta costruzione adatta per impiego industriale e esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per un supporto all'ordine e alla configurazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie