SIEMENS - SIE3SU10003FB110AU0 QUADRUPLE PUSHBUTTON, BLACK - 3SU10003FB110AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Schutzart (IP), frontseitig - IP65/IP67
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621067735
Artikelnummer
SIE3SU10003FB110AU0
Herstellernummer
3SU10003FB110AU0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
18 mm
Breite der Öffnung:
57.6 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Bottoni: piatto con simboli di freccia a sinistra, destra, in alto e in basso
- Concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
- Protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio facile con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Documentazione completa disponibile per una facile ordinazione
- Affidabilità operativa in condizioni sfavorevoli (polvere, oli, liscivia)
- Performance elevata e utilizzo versatile in comando e segnalazione
Pulsante quadruplo
Pulsante quadruplo SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


