Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003EC100AA0 SELET. A LEVETTA 2POS.A MOMENT.PLASTICA - 3SU10003EC100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SIRIUS ACT 3SU1

EAN

4011209964778

Artikelnummer

SIE3SU10003EC100AA0

Herstellernummer

3SU10003EC100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

interruttore a levetta, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 2 posizioni di commutazione O