Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003EA100AA0 SELETTORE A LEVETTA 2POS.MANT.PLASTICA - 3SU10003EA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964761

Artikelnummer

SIE3SU10003EA100AA0

Herstellernummer

3SU10003EA100AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.45 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Interruttore a levetta

    Interruttore a levetta SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con due funzioni di commutazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Plastica, nero
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Montaggio facilitato con innesto a scatto
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Pulizia con getto ad alta pressione possibile
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Aumentata flessibilità grazie a opzioni di collegamento multiple
    • Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso
    • Opzioni di esecuzione per comando permanente o ad impulso
    • Perfetta combinazione di semplicità di utilizzo e alta performance

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie