SIEMENS - SIE3SU10003BB610AA0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-SPORG. NERO - 3SU10003BB610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962750
Artikelnummer
SIE3SU10003BB610AA0
Herstellernummer
3SU10003BB610AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
18.5 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colori: bianco, nero
- Tipi di bottoni: piatto e sporgente
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile
- Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Performance in Action nel comando e nella segnalazione
- Facili da montare e altamente performanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


