SIEMENS - SIE3SU10003BB420AA0 PULS. DOPPIO PIATTO VERDE-SPORG. ROSSO - 3SU10003BB420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962743
Artikelnummer
SIE3SU10003BB420AA0
Herstellernummer
3SU10003BB420AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
18.5 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colori disponibili: verde, rosso
- Montaggio semplice con innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varie configurazioni: luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone
- Facilità di montaggio con l'uso di una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità di cablaggio
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione e resistenza a polvere e oli
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile per supporto tecnico
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il Pulsante doppio SIRIUS ACT consente la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, offrendo una soluzione robusta e versatile per il controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


