Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003AB660AN0 PULSANTE DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO ?-? - 3SU10003AB660AN0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209964051

Artikelnummer

SIE3SU10003AB660AN0

Herstellernummer

3SU10003AB660AN0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Il Pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Funzione: freccia su, freccia giù
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e in ambienti esterni
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Disponibile in diverse combinazioni di colori e alture di bottone

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Elevata flessibilità nell'uso delle funzioni di comando e segnalazione
    • Massima affidabilità contro polvere, oli e liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie