SIEMENS - SIE3SU10003AB660AA0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-BIANCO - 3SU10003AB660AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962736
Artikelnummer
SIE3SU10003AB660AA0
Herstellernummer
3SU10003AB660AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale:plastica, bianco
- Design: rotondo, piatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione per uso industriale
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online disponibile per la scelta di singoli apparecchi
- Documentazione completa fornita (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice grazie al concetto di innesto a scatto, che richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
- Possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Massima flessibilità nelle configurazioni di apparecchi con diverse combinazioni di colori e altezze di bottone.
- Affidabilità operativa attestata in presenza di polvere, oli e liscivia.
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT consente la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


