SIEMENS - SIE3SU10003AB610AK0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO I-O - 3SU10003AB610AK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964020
Artikelnummer
SIE3SU10003AB610AK0
Herstellernummer
3SU10003AB610AK0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica di alta qualità, disponibile in bianco e nero
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano
- Protezione antirotazione al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per scelta e ordinazione
- Diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso e con/senza iscrizione
- Avvertenza: apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso
- Facilità di montaggio senza attrezzi speciali
- Affidabileanche in condizioni di polvere, olio e liscivia
- Accesso a una documentazione completa per un utilizzo ottimale
- Design moderno e robusto che si adatta agli ambienti industriali
Pulsante doppio SIRIUS ACT
Il pulsante doppio SIRIUS ACT consente di realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un unico punto di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


