Startseite

SIEMENS - SIE3SU10003AB610AA0 PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO - 3SU10003AB610AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962729

Artikelnummer

SIE3SU10003AB610AA0

Herstellernummer

3SU10003AB610AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio SIRIUS ACT

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, all'interno di un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiali: plastica, disponibile in bianco e nero
    • Design: piatto con diverse combinazioni di colori
    • Integrata protezioneantirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti supportati: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accesso a configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizza le fonti di errore riducendo il cablaggio
    • Robusti e resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
    • Semplice da ordinare e personalizzare in base alle esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie